KLEIN TOOLS 51605 Boru Bükücü, Demir
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Bükücü |
Boru Boyutu | 1" |
İnşaat | Demir |
EMT Boyutu | 1" |
Sap uzunluğu | 44 " |
Malzeme | Demir |
Toplam yükseklik | 52.1 " |
Uzunluk | 2.5 " |
toplam Genişlik | 12.9 " |
Tip | Demir Boru Bükücü |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.31 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Tip | Boru Boyutu | İnşaat | Sap uzunluğu | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56203 | Sap Dahil | - | Dökme demir | 38 " | - | - | - | - | €96.04 | ||
56204 | Sap Dahil | - | Dökme demir | 38 " | - | - | - | - | €135.84 | ||
51603 | - | 1 / 2 " | - | 38 " | Demir | 43.1 " | 1.7 " | 8.1 " | €102.82 | ||
51604 | - | 3 / 4 " | - | 38 " | Demir | 44.1 " | 1.9 " | 9.8 " | €130.86 | ||
51606 | - | 1 / 2 " | - | 38 " | Alüminyum | 43.1 " | 1.7 " | 8.1 " | €114.62 | ||
51607 | - | 3 / 4 " | - | 38 " | Alüminyum | 44.1 " | 1.9 " | 9.8 " | €81.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00