Little Giant Pumps 5-asp | 505300 | 24wp21 Pompa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT POMPALAR 505300 Pompa, 1/6 HP, 115V, Bindirmeli Diyafram, 3m Kablo | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pompa, 1/6 HP, 115V, Sırtlamalı Diyafram, 3m Kablo

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8DEW Model: 505300Çapraz Referans: 24WP21 / 5-ASP
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
€243.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
Kordon uzunluğu10ft.
Deşarj NPT1 "F
GPM Su @ 10 Ft. Baş1000
GPM Su @ 20 Ft. Baş520
GPM Su @ 5 Ft. Baş1100
HP1/6
Hz60
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı120 Derece F
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8413919080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AmperKordon uzunluğuuzunlukMaksimum kafaMil MalzemesiAnahtar TürügenişlikÜcret
KÜÇÜK DEV POMPALAR 505176 Pompa Karter 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Yardımcı Pompa5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonManuel4 5 / 16 "€143.72
LITTLE GIANT POMPALAR 505400 Yardımcı Pompa 1/6 HP 1 İnç FNPT Alüminyum | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Dalgıç Yardımcı Pompa5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Paslanmaz çelikŞamandıra4 5 / 16 "€229.81
KÜÇÜK DEV POMPALAR 505350 Pompa.1/6 HP 115V 1 inç FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pompa518ft.7 45 / 64 "--omzunda4 19 / 64 "€271.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pompa, 1/6 HP, 115V, Sırtlamalı Diyafram, 3m Kablo
€243.77 / Adet