KLEIN TOOLS 80019 Çok Uçlu Tornavida ve Somun Sürücü Alet Seti, 4 Parça
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Uçlu Tornavida |
PLATFORM | Model | Parça sayısı | Sürücü Boyutu | Bitiş | Uzunluk | Sap Uzunluğu | Dahil Boyutlar | Renk Taşı | Kulp Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32559 | 4 | 1 / 4 ", 5 / 16" | Doğal (Madenden) | 9.125 " | - | PH1 x 3/16 "Oluklu, PH2 x 1/4" Oluklu | - | Yastık Tutacağı | €31.04 | ||
32561 | 4 | 1 / 4 ", 5 / 16" | Doğal (Madenden) | 3.25 " | - | PH1 x 3/16 "Oluklu, PH2 x 1/4" Oluklu | - | Yastık Tutacağı | €21.22 | ||
32535 | 10 | 1 / 4 ", 5 / 16" | krom | 9.75 " | - | PH1 x 3/16 "Yarıklı, PH2 x 1/4" Yarıklı, S1 x S2 Robertson Kare Girinti, Torx (R) T10 x T15 | - | Katlanır Yastık Tutacağı | €58.58 | ||
32536 | 10 | 1 / 4 ", 5 / 16" | krom | 9.75 " | - | Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27 | - | Katlanır Yastık Tutacağı | €58.89 | ||
32537 | 10 | 1 / 4 ", 5 / 16" | krom | 9.75 " | - | Kurcalamaya dayanıklı Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27 | - | Katlanır Yastık Tutacağı | €59.44 | ||
32538 | 10 | 1 / 4 ", 5 / 16" | krom | 9.75 " | - | Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16" | - | Katlanır Yastık Tutacağı | €59.42 | ||
32539 | 10 | 6 mm, 8 mm | krom | 9.75 " | - | Altıgen 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm | - | Katlanır Yastık Tutacağı | €58.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00