KMC CONTROLS COV4509Z1 Yastıklı Kablo Kelepçesi, 2-3/4 İnç Kablo Sıkma Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo kelepçesi |
Bant genişliği | 1 / 2 " |
Kelepçe Tipi | Kablo kelepçesi |
Sıkıştırma Dia. | 2 3 / 4 " |
Kaplama malzemesi | Vinil Plastisol |
Renk | Gri |
Yastık Tipi | Vinil |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz |
Astar Rengi | Siyah |
Malzeme | Galvanize çelik |
Montaj Deliği Çapı | 0.2813 " |
Sıcaklık. menzil | + 30 to-180 |
Kalınlık | 0.048 " |
Tip | Yastıklı |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bant genişliği | Kelepçe Tipi | Sıkıştırma Dia. | Kaplama malzemesi | Renk | Yastık Tipi | Bitiş | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL1609Z1 | 1 / 2 " | Kablo kelepçesi | 1" | EPDM Kauçuk | Gri | Ekstrüde EPDM | Sıcak Daldırma Galvaniz | Kablo kelepçesi | €1,363.85 | TEKLİF TALEBİ
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | Kablo kelepçesi | 1 / 4 " | Vinil Plastisol | Gri | Vinil | Sıcak Daldırma Galvaniz | Kablo kelepçesi | €3,173.86 | TEKLİF TALEBİ
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | Kablo kelepçesi | 1 / 4 " | Vinil Plastisol | Gri | Vinil | Sıcak Daldırma Galvaniz | Kablo kelepçesi | €22.47 | TEKLİF TALEBİ
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | Kablo kelepçesi | 1 / 4 " | Vinil Plastisol | Gri | Vinil | Sıcak Daldırma Galvaniz | Kablo kelepçesi | €668.64 | TEKLİF TALEBİ
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | Kablo kelepçesi | 1 / 4 " | Vinil Plastisol | Gri | Vinil | Sıcak Daldırma Galvaniz | Kablo kelepçesi | €22.47 | TEKLİF TALEBİ
|
CDV0413Z1 | 3 / 4 " | Kablo kelepçesi | 1 / 4 " | Vinil Plastisol | Gri | Vinil | Sıcak Daldırma Galvaniz | Kablo kelepçesi | €22.47 | TEKLİF TALEBİ
|
CDV0609Z1 | 1 / 2 " | Kablo kelepçesi | 3 / 8 " | Vinil Plastisol | Gri | Vinil | Sıcak Daldırma Galvaniz | Kablo kelepçesi | €1,344.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00