GRAINGER 13R514 Kutu Depolama Dolabı, 72 x 24 x 51 İnç Boyut, 48 cu.ft., Taba, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Bin Dolabı |
Kapalı Uzunluk | 51 " |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 24 " |
Elektrik Erişim Tipi | Evet |
ölçü | 16 saat Vücut, 7 ga. kızaklar |
Kolu tipi | Gömme Kapak, Gömme Yan |
Yükseklik | 51 " |
Kilit sistemi | 3 Noktalı Kilitleme ve Gömme Kilit Muhafazası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Kol Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 6 |
Kızak Sayısı | 6 |
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | 3 / 8 " |
Depolama Kapasitesi | 48 cu. ft. |
stil | Dolaplar |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 134.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Gömme çekme kulplar, ürüne battıkları için yerden tasarruf sağlar ve kazara çalışmaya daha az eğilimli olmalarını sağlayan birden fazla kavrama yüzeyine sahiptir.
A. Kilit sistemleri hırsızların alet kutusunun bir köşesine gizlice girmesini önler ve kabine genel güvenlik sağlar.
C. Evet, korozyona karşı direnç için toz boya kaplamaya sahiptir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00