DAYTON Ind Link Tek Ofset
stil | Model | toplam Genişlik | ANSI Zincir Boyutu | kopma Dayanımı | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Silindir Çapı. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEC3 | 0.587 " | 41 | 2000 Lb. | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | €9.08 | |
A | 2YEC6 | 0.851 " | 50 | 6100 Lb. | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | €26.66 | |
A | 2YEC9 | 1.049 " | 60 | 8500 Lb. | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | €32.30 | |
A | 2YED3 | 1.386 " | 80 | 14,500 Lb. | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | 1 | €5.62 | |
A | 2YED6 | 1.546 " | 100 | 24,000 Lb. | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | 1 | €11.51 | |
A | 2EVET2 | 2.122 " | 120 | 31,000 Lb. | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | 1 | €27.83 | |
A | 2EVET3 | 2.269 " | 140 | 46,000 Lb. | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | 1 | €31.78 | |
A | 2EVET4 | 2.691 " | 160 | 58,000 Lb. | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | 1 | €44.44 |
Ind Link Tek Ofset
Dayton tek zincirli ofset baklaları, yuvarlanan zincirler için uygun ikamelerdir; matbaalarda, konveyörlerde ve tel makinelerinde ağır yüklerin taşınmasında kullanılır. Ağır yükler altında aşınmayı ve uzamayı en aza indirmek için karbon çelik konstrüksiyona sahiptirler. 41, 50, 60, 80, 100, 120, 140 ve 160 ANSI dereceli zincir boyutlarında mevcut olan bu ofset baklaların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal Şerit Floresan Armatürler
- Grommet Kenarları
- Yama ve Onarım Bileşikleri
- Burçların Azaltılması
- Ticari Mutfak Davlumbaz Aksesuarları
- Tanımlama Ürünleri
- A / C Soğutma
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Alaşımlı Çelik
- GENERAC Jeneratör Bakım Kitleri
- BANJO FITTINGS Sokak Dirseği, 90 Derece
- EDSAL Kayıt Depolama Rafları, Gri
- DAYTON Mandal Kitleri, Ya Kancalı Vinç
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 1 3/8-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 11-1/4 Derece. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- EBERBACH Elek Platformları
- AMETEK LAMB Fırçalı Vakum, Üfleç ve Tahrik Motorları
- SECURALL PRODUCTS Yanıcı Boyalar/Mürekkepler Saklama Kabinleri
- ROBERTSHAW Sıcak Yüzey Ateşleyicileri