Knipex 00 11 04 | Kontrol Kabini Anahtarı Çok bitli 6-19/64 In | 10n805 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 00 11 04 Kontrol Kabini Anahtarı Multi-bit 6-19 / 64 In | AA2KTB 10N805

KNIPEX 00 11 04 Kontrol Kabini Anahtarı Çok Uçlu 6-19/64 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2KTB Modeli: 00 11 04Çapraz Referans: 10N805
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
€52.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol Kabini Anahtarı
Uç Tutucu TipiManyetik
Bit StiliÇift yönlü
Sürücü Tipi9 1 Giriş
BitişCilalı
Kulp TasarımıÇapraz Stil
MalzemeÇinko Döküm
Parça sayısı3
Uzunluk6 19 / 64 "
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
cırcırlaYok hayır
Shank MalzemesiÇinko Döküm
Sap Tipiİçi Dolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8206000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKulp TasarımıMalzemeParça sayısıUzunlukÜcret
KNIPEX 00 11 06 Kontrol Kabini Anahtarı Ana Anahtarı 6-19 / 64in | AA2KTC 10N806 +00 11 06 Çapraz StilÇinko Döküm16 19 / 64 "€71.16
KNIPEX 00 11 02 Kontrol Kabini Anahtarı 2 53/64 İnç Uzunluk | AC9TZJ 3JXJ7 +00 11 02 Çapraz StilÇinko Döküm32 53 / 64 "€50.73
KNIPEX 00 11 07 Kontrol Kabini Anahtarı Kalem tarzı 8 1/8 İnç Uzunluk | AC9TZK 3JXJ8 +00 11 07 Çapraz Stil CTP Plastik Cep KlipsliCTP Plastikten Yapılmış Gövde ve Sabitleme Klipsi, Takım Tutucu ve Anahtar Profilleri Çinko Döküm28.125 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 00 11 04 Kontrol Kabini Anahtarı Çok Uçlu 6-19/64 In
€52.28 / Adet