Knipex 12 12 06 | Tel Sıyırıcı 26 - 10 Awg 16-7/8 In | 10u099 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 12 12 06 Kablo Soyucu 26 - 10 Awg 16-7 / 8 In | AA2MTY 10U099

KNIPEX 12 12 06 Tel Sıyırıcı 26 ila 10 Awg 16-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2MTY Modeli: 12 12 06Çapraz Referans: 10U099
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
€314.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tel Stripper
AyarlanabilirOtomatik
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite26 ila 10 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes
Kolu tipiYastık Tutacağı
İzoleliEvet
Uzunluk16.88 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilirKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeKolu tipiUzunlukTether YetenekliÜcret
KNIPEX 11 01 Kablo Sıyırıcı 160 Awg 7-6 / 3 In | AA8MTR 2U10 +11 01 160 Manuel7 AWGŞerit / KesPlastikDaldırılmış6.375 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€47.83
KNIPEX 11 02 160 Kablo Sıyırıcı 7 Awg 6-3 / 8 In | AA2MTT 10U094 +11 02 160 Manuel7 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı6.375 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€63.28
KNIPEX 11 08 160 SBA Kablo Sıyırıcı 7 Awg 6-3 / 8 In | AA2MTU 10U095 11 08 SBAManuel7 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı6.25 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€100.47
KNIPEX 11 82 130 Kablo Sıyırıcı 32 ila 18 Awg 5-1 / 8 In | AA2MTV 10U096 +11 82 130 Manuel32 ila 18 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı5.125 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€104.20
KNIPEX 11 92 140 Kablo Sıyırıcı 28 - 18 Awg 4 In | AA2MTW 10U097 +11 92 140 Manuel28 ila 18 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı4"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€131.83
KNIPEX 12 11 180 Kablo Sıyırıcı 5/64 İnç 7-1 / 8 In | AA2MTX 10U098 +12 11 180 Otomatik5 / 64 "Yalnızca ŞeritPlastikDaldırılmış7.125 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€157.80
KNIPEX 12 12 10 Kablo Soyucu 13 - 7 Awg 16-7 / 8 In | AA2MTZ 10U101 +12 12 10 Otomatik13 ila 7 AWGYalnızca Şerit-Yastık Tutacağı16.88 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€343.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 12 12 06 Tel Sıyırıcı 26 ila 10 Awg 16-7/8 In
€314.91 / Adet