<span Class='notranslate'>Knipex </span> 40 04 250 | Pliers 10 Inch Length 1-51/64 Inch Jaw | 38ut53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 40 04 250 Pens 10 İnç Uzunluk 1-51 / 64 İnç Çene | AH8JRA 38UT53

KNIPEX 40 04 250 Pliers 10 Inch Length 1-51/64 Inch Jaw

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8JRA Modeli: 40 04 250Çapraz Referans: 38UT53

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€68.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kerpeten
BitişNikel kaplama
Kolu tipiDüz Tutuş
Çene Kapasitesi0 "- 1-5 / 8"
Çene Uzunluğu1 51 / 64 "
Çene StiliÇift Prizma
Çene Kalınlığı31 / 64 "
Çene Genişliği2.25 "
uzunluk10 "
MalzemeKrom Vanadyum Elektrikli Çelik
Tether YetenekliTether Özellikli Değil
Tel makasıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)1.7
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)6.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çene KapasitesiÇene UzunluğuÇene GenişliğiuzunlukÜcret
KNIPEX 40 04 180 Pens 7-1 / 4 İnç Uzunluk 1-31 / 64 İnç Çene | AH8JQZ 38UT52 +40 04 180 kerpeten0 "- 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€68.68
KNIPEX 41 04 180 Kilitleme Pensesi 7-1 / 4 İnç Uzunluk 1-31 / 64 İnç Çene | AH8JRB 38UT54 +41 04 180 Kilitleme pensesi0 "2 için"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€54.17
KNIPEX 41 04 250 Kilitleme Pensesi 10 İnç Uzunluk 1-57 / 64 İnç Çene | AH8JRC 38UT55 +41 04 250 Kilitleme pensesi0 "- 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€56.06
KNIPEX 41 04 300 Kilitleme Pensesi 12 İnç Uzunluk 2-23 / 64 İnç Çene | AH8JRD 38UT56 +41 04 300 Kilitleme pensesi0 "- 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "€96.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 40 04 250 Pliers 10 Inch Length 1-51/64 Inch Jaw
€68.37 / Adet