<span Class='notranslate'>Knipex </span> 46 23 A31 | Pliers Angled 0.091 Inch Dia. 8 Inch Length | 38ut74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 46 23 A31 Pliers Angled 0.091 Inch Diameter 8 Inch Length | AH8JRY 38UT74

KNIPEX 46 23 A31 Pliers Angled 0.091 Inch Diameter 8 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8JRY Modeli: 46 23 A31Çapraz Referans: 38UT74

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€79.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense
Mil Çapı için.Mm'ye 40 100
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıPlastik Daldırma
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Parça sayısı1
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
stildış
Uç Açısı (Derece)90 Dereceleri
İpucu Dia.0.091 "
Uç TipiSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia için.Mil Çapı için.Geri çekme yayıstilIpucu boyutuUç TipiTipÜcret
KNIPEX 44 10 J5 Segman Pensesi İç Düz 11-13 / 16 delik | AA2KUC 10N904 44 10J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Yok hayır--Düzİç€332.22
KNIPEX 44 10 J6 Segman Pensesi İç Çap 9-15 / 16 ila 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Yok hayır--Düzİç€392.29
KNIPEX 46 10 A5 Segman Pensesi Dış Mil 5 - 11-13/16 | AA2KUE 10N906 46 10A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Evet--Düzdış€343.86
KNIPEX 46 10 A6 Segman Pensesi Dış Mili 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Evet--Düzdış€333.35
KNIPEX 46 11 G0 Segman Pensesi Dış Mil 1/64 ila 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11G05.5 "-1/64 - 5/32 "Evet--DüzHarici, Tutamak Halkalarının Takılması İçin€63.89
KNIPEX 46 11 G1 Segman Pensesi Dış Mil 5/32 - 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11G15.5 "-5/32 - 9/32 "Evet--DüzHarici, Tutamak Halkalarının Takılması İçin€40.90
KNIPEX 46 11 G2 Segman Pensesi Dış Mil 3/16 - 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11G25.5 "-3/16 - 1/2 "Evet--DüzHarici, Tutamak Halkalarının Takılması İçin€43.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 46 23 A31 Pliers Angled 0.091 Inch Diameter 8 Inch Length
€79.71 / Adet