Knipex 91 61 160 | Masif Derz Açma Pensesi 6-1/4 In | 10u136 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 91 61 160 Masif Derz Açma Pensesi 6-1/4 In | AA2MVJ 10U136

KNIPEX 91 61 160 Masif Derz Açma Pensesi 6-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2MVJ Modeli: 91 61 160Çapraz Referans: 10U136
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
€46.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Burunlu Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Keskin kenarFloş
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1 1 / 16 "
Çene Genişliği3 / 8 "
MalzemeÖzel Takım Çeliği, Yağda Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş
Maks. Alan sayısı Çene Açma2"
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6.25 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 4 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)16.69
Gemi uzunluğu (cm)1.3
Gemi genişliği (cm)5.11
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 91 61 160 Masif Derz Açma Pensesi 6-1/4 In
€46.62 / Adet