KNIPEX 92 02 53 Cımbız Manyetik olmayan/montaj Açılı 4-3/4
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hassas Cımbız |
uzunluk | 4.75 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Nokta Türü | Açılı, Düz |
Ipucu boyutu | 1mm |
Tip | Anti-Manyetik / Montaj |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.19 |
Gemi genişliği (cm) | 0.99 |
HS kodu | 8203202000 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | uzunluk | Malzeme | Nokta Türü | Ipucu boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+92 02 54 | 4.75 " | Paslanmaz çelik | Açılı, Düz | 1mm | Anti-Manyetik / Montaj | €70.01 | ||
+92 02 55 | 4.5 " | Paslanmaz çelik | Açılı, Düz | 3.5mm | Anti-Manyetik / Asit Geçirmez / Montaj | €51.03 | ||
+92 22 04 | 5.25 " | Paslanmaz Çelik, Yansıtıcı Olmayan Mat Kaplama | İğne, Düz, Düz | - | Anti-Manyetik / Elektronik | €51.07 | ||
+92 22 06 | 4.75 " | Paslanmaz Çelik, Yansıtıcı Olmayan Mat Kaplama | İğne, Düz, Düz | - | Anti-Manyetik / Elektronik | €46.58 | ||
+92 22 07 | 4.5 " | Paslanmaz Çelik, Yansıtıcı Olmayan Mat Kaplama | İğne, Düz, Düz | - | Anti-Manyetik / Elektronik | €52.55 | ||
+92 22 12 | 4" | Paslanmaz Çelik, Yansıtıcı Olmayan Mat Kaplama | İğne, Düz, Çok İnce, Pürüzsüz | - | Anti-Manyetik / Elektronik | €56.84 | ||
+92 32 29 | 4.75 " | Paslanmaz Çelik, Yansıtıcı Olmayan Mat Kaplama | Orak, Çok İnce, Pürüzsüz | - | Anti-Manyetik | €60.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00