KNIPEX 92 24 34 Cımbız Dübel Pimi Düz Tırtıklı 6 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hassas Cımbız |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Yay Çeliği |
Nokta Türü | Düz, Dar, Dişli |
Tip | Dübel Pimi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 8203202000 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00