KNIPEX 92 64 44 Cımbız Künt Düz Tırtıklı 5-3/4
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hassas Cımbız |
uzunluk | 5.75 " |
Malzeme | Yay Çeliği |
Nokta Türü | Düz, Yuvarlak, Tırtıklı |
Ipucu boyutu | 3.5mm |
Tip | kör |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.3 |
Gemi genişliği (cm) | 0.99 |
HS kodu | 8203202000 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00