KNIPEX 95 71 445 Çelik Halat Kesici Merkez Kesim 17-1/2 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halat Kesici |
Kesme İşlemi | Orta Kesim |
Kulp Tasarımı | Plastik Saplı Yüksek Mukavemetli Alüminyum |
Uzunluk | 17.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.99 |
Gemi genişliği (cm) | 13 |
HS kodu | 8203300000 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Kulp Tasarımı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
+95 71 600 | Plastik Saplı Yüksek Mukavemetli Alüminyum | 23.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
95 61 SBA | Plastik Kaplı Tutamak | 6" | €77.52 | ||
95 61 SBA | Kaymaz Plastik Daldırma | 7.5 " | €128.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00