Knipex 97 52 06 | Yalıtımlı Crimper 20-10 Awg 10 İnç Uzunluk | 10u163 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 97 52 06 İzoleli Crimper 20-10 Awg 10 İnç Uzunluk | AA2MWK 10U163

KNIPEX 97 52 06 Yalıtımlı Crimper 20-10 Awg 10 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2MWK Modeli: 97 52 06Çapraz Referans: 10U163
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
€401.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Crimper
AyarlanabilirManuel
Kapasite20 ila 10 AWG
CutsYok hayır
Kolu tipiKaymaz Plastik Kaplı
Uzunluk10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)24.99
Gemi uzunluğu (cm)2.59
Gemi genişliği (cm)7.9
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Şeritler (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilirKapasiteKolu tipi+UzunlukÜcret
KNIPEX 97 21 215 Yalıtımlı Crimper 10-18 Awg 9-1 / 4 İnç Uzunluk | AA2MWC 10U154 +97 21 215 Manuel10 ila 18 AWG, Bakır ve Pirinç Kesme Vidaları 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmDaldırılmışİzoleli Crimper9.25 "€64.31
KNIPEX 97 50 01 İzoleli Crimper 0.4-1.1mm 6-1 / 8 Inch Uzunluk | AA2MWE 10U156 +97 50 01 ManuelMm'ye 0.4 1.1Daldırılmışİzoleli Crimper6.125 "€111.56
KNIPEX 97 51 10 İzoleli Crimper Rj11 / 12/45 7-1 / 2 İnç Uzunluk | AA2MWF 10U158 +97 51 10 ManuelRJ11/12 (6 Kutuplu) 9.65 mm, RJ45 (8 Kutuplu) 11.68 mmErgonomikİzoleli Crimper7.5 "€119.91
KNIPEX 97 51 12 İzoleli Crimper 7.65mm 10 İnç Uzunluk | AA2MWG 10U159 +97 51 12 ManuelRJ10 (4 Kutuplu) 7.65 mm, RJ11/12 (6 Kutuplu) 9.65 mm, RJ45 (8 Kutuplu) 11.68 mmErgonomikİzoleli Crimper10 "€409.33
KNIPEX 97 52 04 Yalıtımlı Crimper 27-13 Awg 10 İnç Uzunluk | AA2MWH 10U161 +97 52 04 Manuel27 ila 13 AWGKaymaz Plastik Kaplıİzoleli Crimper10 "€495.68
KNIPEX 97 52 05 İzoleli Crimper 20-10 Awg 10 İnç Uzunluk | AA2MWJ 10U162 +97 52 05 Manuel20 ila 10 AWGKaymaz Plastik Kaplıİzoleli Crimper10 "€438.82
KNIPEX 97 52 08 İzoleli Crimper 23-10 Awg 10 İnç Uzunluk | AA2MWL 10U164 +97 52 08 Manuel23 ila 10 AWGKaymaz Plastik Kaplıİzoleli Crimper10 "€421.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 97 52 06 Yalıtımlı Crimper 20-10 Awg 10 İnç Uzunluk
€401.45 / Adet