Knipex 98 47 1 1/16" | Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1/16 İnç 6 Noktalı Standart | 10g299 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 98 47 1 1/16 Socket 1/2 Inch Drive 1-1/16 Inch 6 Point Standard | AA2FPB 10G299

KNIPEX 98 47 1 1/16" Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1/16 İnç 6 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2FPB Model: 98 47 1 1/16"Çapraz Referans: 10G299

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€69.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2 3 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden1-1 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.31
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
KNIPEX 98 47 1 1/4" Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1/4 İnç 6 Noktalı Standart | AA2FPC 10G301 98 47 1 1/4 "2.25 "1.25 "€77.75
KNIPEX 98 47 5/8" Soket 1/2 İnç Sürücü 5/8 İnç 6 Nokta Standart | AA2FPZ 10G324 98 47 5/8 "2 3 / 32 "5 / 8 "€56.57
KNIPEX 98 47 7/8" Soket 1/2 İnç Sürücü 7/8 İnç 6 Nokta Standart | AA2FQA 10G326 98 47 7/8 "2 11 / 64 "7 / 8 "€64.55
KNIPEX 98 47 9/16" Soket 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Nokta Standart | AA2FQB 10G327 98 47 9/16 "2.125 "9 / 16 "€55.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 98 47 1 1/16" Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1/16 İnç 6 Noktalı Standart
€69.06 / Adet