Knipex 98 62 01 | Yalıtımlı Pense 7-3/32 İnç 1-5/16 İnç Çene | 21xk05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 98 62 01 İzoleli Penseler 7-3 / 32 İnç 1-5 / 16 İnç Çene | AF7LJC 21XK05

KNIPEX 98 62 01 Yalıtımlı Pense 7-3/32 İnç 1-5/16 İnç Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LJC Modeli: 98 62 01Çapraz Referans: 21XK05
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
€55.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiPlastik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1 5 / 16 "
Çene Genişliği15 / 32 "
MalzemePlastik ve Güçlendirilmiş Fiberglas
Maks. Alan sayısı Çene Açma2"
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk7 3 / 32 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 4 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909980

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenk TaşıKolu tipiGeri çekme yayıUç GenişliğiVoltaj derecesi+Çene UzunluğuÜcret
KNIPEX 34 12 130 Elektronik Kavrama Pensesi 5-1 / 4 In | AA2KTT 10N879 +34 12 130 5.25 "Mavi ve griErgonomikEvet1 / 8 "OylanmamışHassas Pense3 / 4 "€99.29
KNIPEX 34 12 130 ESD Elektronik Kavrama Pensesi 5-1 / 4 In | AA2KTU 10N880 34 12 ESD5.25 "Siyah ve griErgonomikEvet1 / 8 "OylanmamışESD Hassas Pense3 / 4 "€104.40
KNIPEX 35 11 115 Düz Kargaburun, 1/2 İnç Maksimum Çene Açıklığı, 4 1/2 İnç Toplam Uzunluk, 7/8 İnç Çene Uzunluğu | CR7JUZ 38UT04 +35 11 115 ------Düz Burun Pense-€73.75
KNIPEX 35 52 145 Düz Kargaburun, 1/2 İnç Maksimum Çene Açıklığı, 5 3/4 İnç Toplam Uzunluk | CR7JVA 38UT03 +35 52 145 ------Düz Burun Pense-€94.58
KNIPEX 23 01 140 Düz Kargaburun, 5 1/2 İnç Toplam Uzunluk, 1 3/8 İnç Çene Uzunluğu, 1/8 İnç Uç Genişliği | CR7JVB 50JU11 +23 01 140 ------Düz Burun Pense-€60.74
KNIPEX 37 31 125 Düz Kargaburun, 5 İnç Toplam Uzunluk, 1 1/8 İnç Çene Uzunluğu, 5/64 İnç Uç Genişliği, Pürüzsüz | CR7JVC 50JU31 +37 31 125 ------Düz Burun Pense-€49.78
KNIPEX 35 12 115 ESD Düz Kargaburun, ESD Güvenli, 1/2 İnç Maksimum Çene Açıklığı, 4 1/2 İnç Toplam Uzunluk | CR7JVD 38UT05 35 12 ESD------Düz Burun Pense-€85.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 98 62 01 Yalıtımlı Pense 7-3/32 İnç 1-5/16 İnç Çene
€55.37 / Adet