Knipex 98 67 05 | Yalıtımlı Mat 19-11/16 X 19-11/16 İnç Kırmızı | 10g349 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 98 67 05 Yalıtımlı Mat 19-11 / 16 x 19-11 / 16 İnç Kırmızı | AA2FQY 10G349

KNIPEX 98 67 05 Yalıtımlı Mat 19-11/16 x 19-11/16 İnç Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FQY Modeli: 98 67 05Çapraz Referans: 10G349
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
€215.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Mat
AC Maks. Gerilim Kullan1000
RenkKırmızı
uzunluk19 11 / 16 "
MalzemeKauçuk
genişlik19 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)5.89
Gemi uzunluğu (cm)50.01
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu4016910000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
KNIPEX 98 67 10 Yalıtımlı Mat 39-3 / 8 x 39-3 / 8 İnç Kırmızı | AA2FQZ 10G350 +98 67 10 39.375 "39.375 "€654.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 98 67 05 Yalıtımlı Mat 19-11/16 x 19-11/16 İnç Kırmızı
€215.29 / Adet