Knipex 98 99 11 S5 | Yalıtımlı Lokma Seti 10 Parça 1/2 İnç | 2dzc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 98 99 11 S5 İzoleli Priz Seti 10 Parçalı 1/2 İnç | AB9MKU 2DZC4

KNIPEX 98 99 11 S5 İzoleli Lokma Takımı 10'lu 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MKU Modeli: 98 99 11 S5Çapraz Referans: 2DZC4
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
€1,021.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Priz Seti
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı10
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Dahil Olan Soketler(7) 1/2 "Dr 12 pt. Soketler: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"
Alet Deposu DahilYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)39.62
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuDahil Olan SoketlerÜcret
KNIPEX 98 99 11 S3 İzoleli Priz Seti 10 Parçalı 3/8 İnç | AB9MKR 2DZC2 98 99 S113 / 8 "(7) 3/8 "Dr 12 pt. Soketler: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"€953.87
KNIPEX 98 99 11 S4 İzoleli Priz Seti 10 Parçalı 3/8 İnç | AB9MKT 2DZC3 98 99 S113 / 8 "(7) 3/8" Dr 6 noktalı Lokmalar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€946.76
KNIPEX 98 99 11 S6 İzoleli Priz Seti 10 Parçalı 1/2 İnç | AB9MKV 2DZC5 98 99 S111 / 2 "(7) 1/2" Dr 12 noktalı Lokmalar: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm€941.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 98 99 11 S5 İzoleli Lokma Takımı 10'lu 1/2 İnç
€1,021.61 / Adet