Knipex 98 99 12 | Yalıtımlı Alet Seti 26 parça 1/2 İnç | 10g352 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 98 99 12 Yalıtımlı Alet Seti 26 parça 1/2 İnç | AA2FRB 10G352

KNIPEX 98 99 12 Yalıtımlı Alet Seti 26 Parça 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FRB Modeli: 98 99 12Çapraz Referans: 10G352
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
€1,503.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı26
Pense DahildirKombine Pense 8 ", Çapraz Kesiciler 6-1 / 4"
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar Dahil(4) Oluklu Tornavidalar: 2.5, 3.5, 4, 5.5 mm, (3) Yıldız Tornavidalar: # 00, # 1, # 2
Dahil Olan Soketler(7) 1/2" Dr 6 noktalı Lokmalar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi Dahildava
Anahtarlar Dahil(7) Açık Uçlu Anahtarlar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.76
Gemi yüksekliği (cm)45.01
Gemi uzunluğu (cm)8.31
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu8206000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıDahil Olan SoketlerAlet Deposu DahilAnahtarlar DahilÜcret
KNIPEX 98 99 13 Yalıtımlı Alet Seti 15 Parça | AA2FRC 10G353 +98 99 13 15-Evet(5) Açık Uçlu Anahtarlar: 10, 13, 14, 17, 19 mm€908.66
KNIPEX 9K 98 98 20 US Yalıtımlı Alet Seti 5 parça | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 ABD5-Evet-€190.58
KNIPEX 9K 98 98 27 US Yalıtımlı Alet Seti 7 Parçalı | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 ABD7-Yok hayır-€283.38
KNIPEX 9K 98 98 21 US Yalıtımlı Alet Seti 5 parça | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 ABD5-Yok hayır-€178.62
KNIPEX 9K 98 98 26 US Yalıtımlı Alet Seti 7 Parçalı | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 ABD7-Yok hayır-€385.10
KNIPEX 9K 98 98 31 US Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 ABD10-Yok hayır-€421.81
KNIPEX 9K 00 80 03 ABD Yalıtımlı Alet Seti 13 Parça | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 ABD13-Evet-€571.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 98 99 12 Yalıtımlı Alet Seti 26 Parça 1/2 İnç
€1,503.59 / Adet