Knipex 9k 00 19 01 Biz | Segman Pense Seti, İç/Dış, 4 Parça | 10u091 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 9K 00 19 01 US Segman Pensesi Seti, İç / Dış, 4 Parça | AA2MTP 10U091

KNIPEX 9K 00 19 01 US Segman Pense Seti, İçten/Dıştan, 4 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2MTP Model: 9K 00 19 01 ABDÇapraz Referans: 10U091
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
€204.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense Seti
Delik Dia için.1/2 - 1 "
HandlePlastik kaplı
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıPlastik kaplı
MalzemeDövme Krom Vandium Çelik
Parça sayısı4
Uzunluk5.75 "
Geri çekme yayıYok hayır
Uç Açısı (Derece)45
İpucu Dia.0.049 "
Ipucu boyutu0.049 "
Uç TipiDövme Krom Vanadyum Çelik
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)10.21
Gemi genişliği (cm)20.4
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Knipex 9K 00 19 01 US segman pense seti, 1/2 - 1 inç çap aralığında açılan deliklerde iç segmanları çıkarmak için kullanılan dört segman segman pensesinden oluşur.
  • Dövme krom vanadyum çeliğinden yapılmış bu Knipex segman pensesi, plastik kaplı bir tutamağa ve 45 inç çapında 0.049 derece eğimli uçlara sahiptir.
  • Knipex, şaftlarda harici emniyet halkaları ile çalışma gerektiren uygulamalar için geniş bir yelpazede dış pense.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç TipiDelik Dia için.Mil Çapı için.TipHandleMalzemeUzunlukGeri çekme yayıÜcret
KNIPEX 00 19 56 Segman Pensesi Takımı İç / Dış 4 Parça | AA2KTF 10N809 +00 19 56 Bükülmüş ve Düz3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"İç dışPlastik Kaplı, Dıştan Yay DönüşlüDövme Krom Vandium Çelik7.25 "Evet€202.60
KNIPEX 00 19 57 Hassas Segman Pensesi Seti, İç / Dış, 4 Adet | AA2KTG 10N810 +00 19 57 Düz1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"İç dışPlastik Kaplı, Dıştan Yay DönüşlüDövme Krom Vandium Çelik5-1/2 And 7-1/4"Evet€186.86
KNIPEX 9K 00 19 02 US Segman Pensesi Seti İç / Dış 4 Parça | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 ABDDövme Krom Vanadyum Çelik-3/4 to 2-3/8"dışPlastik kaplıDövme Krom Vandium Çelik4.25 "Yok hayır€236.46
KNIPEX 9K 00 19 51 US Tespit Halkası Pense Seti, Dahili / Harici, 4 PC | AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 ABDSabit1/2 ila 1 ", 3/4 ila 2-3 / 8"3/8 ila 1 ", 3/4 ila 2-3 / 8"İç dışPlastik Kaplı, Dışarıda Yay Geri DönüşüKrom Vanadyum Elektrikli Çelik5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Evet€194.05
KNIPEX 9K 00 19 52 US Ret Halkalı Pense Seti, Int / Ext, 0/90 derece, 4 PC | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 ABDSabit1/2 - 1 "3/8 - 1 "İç dışPlastik Kaplı, Dışarıda Yay Geri DönüşüKrom Vanadyum Elektrikli Çelik5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Evet€175.59
KNIPEX 9K 00 19 53 US Tespit Halkası Pense Seti Dahili / Harici 4 PC | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 ABDSabit3/8 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"İç dışPlastik Kaplı, Dışarıda Yay Geri DönüşüKrom Vanadyum Elektrikli Çelik5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Evet€181.48
KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Halkalı Pense Seti Int / Ext 90 derece 4 PC | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 ABDSabit5/16 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"İç dışPlastik Kaplı, Dışarıda Yay Geri DönüşüKrom Vanadyum Çeliği5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Evet€198.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 9K 00 19 01 US Segman Pense Seti, İçten/Dıştan, 4 Parça
€204.57 / Adet