Knipex 9k 00 80 45 Biz | Pense Ve Anahtar Seti Çelik 3 Parça | 10u089 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 9K 00 80 45 US Pense ve Anahtar Seti Çelik 3 Parça | AA2MTM 10U089

KNIPEX 9K 00 80 45 US Pense ve Anahtar Seti Çelik 3 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2MTM Model: 9K 00 80 45 ABDÇapraz Referans: 10U089
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
€304.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pense ve Anahtar Seti
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiErgonomik
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1, 1-3/8, And 1-3/4"
Parça sayısı3
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiMaks. Alan sayısı Çene AçmaÜcret
KNIPEX 00 20 06 US2 Pense ve Anahtar Takımı Çelik 3 Parça | AA2KTH 10N811 00 20 06 ABD2Daldırılmış35 mm 46 mm 60 mm€324.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 9K 00 80 45 US Pense ve Anahtar Seti Çelik 3 Parça
€304.89 / Adet