KOMELON MK6012 Ölçüm Çarkı Sayacı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ölçme Tekerleği |
uzunluk | 10,000 " |
Ölçüm aralığı | 10000 ft. |
Tekerlek çapı | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.17 |
Gemi genişliği (cm) | 12.19 |
HS kodu | 9029108000 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | uzunluk | Tip | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-MK1212-DW | 10,000 " | Çift Tekerlek | 4" | €85.79 | ||
MK3112 | 10,000 " | - | 10 " | €99.42 | ||
00-ML1212 | 1000 " | Kompakt | 4" | €52.62 | ||
MK4512 | - | - | - | €107.36 | ||
ML1812 | - | - | - | €56.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00