Krueger B-30-.75-ssr | Namlu Seviye Göstergesi 30 Galon 3/4 Npt Ssr | 9r511 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRUEGER B-30-.75-SSR Namlu Seviye Göstergesi 30 Galon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511

KRUEGER B-30-.75-SSR Namlu Seviye Göstergesi 30 Galon 3/4 Npt Ssr

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4YTA Modeli: B-30-.75-SSRÇapraz Referans: 9R511
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
€258.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye göstergesi
Montaj Somunu MalzemesiHDPE Plastik
Burç MalzemesiAlüminyum
Kalibrasyon Birimi ArtışlarıDolu, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Boş artı Galon ve Litre.
Kalibrasyon Ünitesi Malzemesiİç ve Dış Plastik
Bağlantı boyutu3 / 4 "NPT
Davul Kapasitesi30 Galon
Şamandıra MalzemesiNitrofil
Conta MalzemesiDuro Nitril
MalzemeSelüloz Asetat-Plastik (Kalibrasyon), HDPE (Gösterge, Kilit Somunu), Alüminyum (Burç), Paslanmaz Çelik (İç Çubuklar), Nitrofil (Şamandıra), Nitril (Conta)
Çubuk malzemesiPaslanmaz çelik
Tank Derinliği27.5 "
TipDavul

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)75.44
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Krueger B-30-.75-SSR varil seviye göstergesi, sıvı seviyelerini ölçmek için yer üstü depolama varilleri için uygundur. Bu gösterge, kolayca kurulabilen temel bir hacim ölçerdir.

Özellikler:

  • Krueger B-30-.75-SSR varil göstergesi, 3 galonluk variller için ölçümleri okuyabilen 4/30 inçlik bir NPT bağlantı noktasına sahiptir.
  • Yüksek basınçları tolere etmek için selüloz asetat-plastikten yapılmış patentli bir kalibrasyon düzeneğine sahiptir.
  • Bu model, burcun namluya geçmesine izin veren kolayca çıkarılabilen bir alüminyum burç içerir.
  • Uzun süreli kullanım ve dayanıklılık için bir Duro nitril conta, bir HDPE plastik montaj somunu, paslanmaz çelik iç çubuklar ve Nitrofil şamandıra yapısına sahiptir.
  • Bu 30 galonluk varil seviye göstergesi, varildeki sıvı seviyesini tahmin etmek için bir seviye göstergesine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Seviye göstergesini nasıl kalibre edersiniz?

A.

  • Seviye göstergesi muhafazasını açın.
  • Vidayı bulun ve bir Allen anahtarı kullanarak döndürün.
  • İstediğiniz ofsete bağlı olarak, yavaşça saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.

S. Seviye göstergesi nasıl kurulur?

A.

  • Namlu kapağını sökün.
  • Akış göstergesinin seviye kolunu uzatın.
  • Gösterge tüpünü namlunun içine kaydırın ve şamandırayı tüpün diğer ucuna takın.
  • Borunun dik/dikey olduğundan emin olun ve başlık somununu elle sıkıca sıkın.
  • Güvenlik muhafazası konumlarının her birine bir delik açın.
  • Güvenlik vidalarını takın ve sıkın.

S. Su seviyesi göstergesi nasıl çalışır?

A. Su seviyesi göstergeleri, bir depolama varilindeki su miktarını göstermek için sensör problarını kullanır. Bu sondalar, bir uyarıyı başlatmak için verileri kontrol paneline geri iletir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Conta MalzemesiMontaj Somunu MalzemesiBurç MalzemesiMalzemePerçin MalzemesiÇubuk malzemesiTank DerinliğiÜcret
KRUEGER B-55-2 Namlu Seviye Göstergesi, 2" NPT, 55 Galon Kapasite | AE3FDC 5CYV2 B-55-2Seviye göstergesiDuro NitrilHDPE PlastikAlüminyum-PirinçGalvanize çelik33.5 "€84.26
KRUEGER B-55-.75 Namlu Seviye Göstergesi, .75" NPT, 55 Galon Kapasite | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Seviye göstergesiDuro NitrilHDPE PlastikAlüminyum-PirinçGalvanize çelik33.5 "€110.84
KRUEGER P-55-.75 Namlu Seviye Göstergesi, .75" NPT, 55 Galon Kapasite, Peek plastik | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kimyasal Seviye GöstergesiVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastik33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 Namlu Seviye Göstergesi, 2" NPT, 55 Galon Kapasite, Peek plastik | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kimyasal Seviye GöstergesiVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastik33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Namlu Seviye Göstergesi, .75 NPT Ölçü, 30 Galon Kapasite, Peek Plastik | AF3UFV 8D325 P-30-.75Seviye göstergesiVitonPVCPVCPlastik (Çubuk), Nitrofil (Mantar), Neopren (Conta)PVCPEEK Plastik27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75 Namlu Seviye Göstergesi, .75 NPT Boyutu, 30 Galon Kapasiteli | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Seviye göstergesiDuro NitrilHDPE PlastikAlüminyumSelüloz Asetat-Plastik, İç ve Dış Plastik (Kalibrasyon), HDPE (Gösterge, Kilit Somunu, Şamandıralar), Alüminyum (Burç), Galvaniz Çelik ve Alüminyum (İç Çubuklar), Nitril (Conta)PirinçGalvanize çelik27.5 "€122.17
KRUEGER B-15-.75 Namlu Seviye Göstergesi, 0.75" NPT, 15 Galon Kapasite | AJ8FGW B-15-.75Seviye göstergesi---Paslanmaz çelik---€85.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRUEGER B-30-.75-SSR Namlu Seviye Göstergesi 30 Galon 3/4 Npt Ssr
€258.13 / Adet