Krueger B-55-2 | Namlu Seviye Göstergesi, 2" Npt, 55 Galon Kapasite | 5cyv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRUEGER B-55-2 Namlu Seviye Göstergesi, 2 NPT, 55 Galon Kapasiteli | AE3FDC 5CYV2

KRUEGER B-55-2 Namlu Seviye Göstergesi, 2" NPT, 55 Galon Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FDC Modeli: B-55-2Çapraz Referans: 5CYV2
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
€84.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye göstergesi
Montaj Somunu MalzemesiHDPE Plastik
Burç MalzemesiAlüminyum
Kalibrasyon Birimi ArtışlarıDolu, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Boş artı Galon ve Litre.
Kalibrasyon Ünitesi Malzemesiİç ve Dış Plastik
Bağlantı boyutu2 "NPT
Davul Kapasitesi55 Galon
Şamandıra MalzemesiHDPE Plastik
Conta MalzemesiDuro Nitril
Perçin MalzemesiPirinç
Çubuk malzemesiGalvanize çelik
Tank Derinliği33.5 "
TipVaril

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Krueger B-55-2 varil seviye göstergesi, sıvı seviyelerini ölçmek için yer üstü depolama varilleri için uygundur. Bu gösterge, kolayca kurulabilen temel bir hacim ölçerdir.

Özellikler:

  • Krueger B-55-2 namlu seviye göstergesi, bir kilitleme somunu, galvanizli çubuklar ve bir HDPE şamandıra içerir.
  • Bu ünite, 2 galonluk varillerin ölçümlerini okumak için 55 inç NPT bağlantısına sahiptir.
  • Yüksek basınçları tolere etmek için patentli kalibrasyon düzeneğine sahiptir.
  • Kolayca çıkarılabilir burç, burcun namluya vidalanmasını sağlar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Krueger Davul Alarmları: Bu Dalarm (doğrudan montajlı) ve Ralarm (uzaktan montajlı) üniteler, tank seviyelerinin görsel ve işitsel olarak gösterilmesini sağlar. 110 dB alarmı tetikleyen manyetik bir anahtara sahiptirler ve 9V lityum pille çalışırlar. Bu modeller Alarm modunda bile kolayca sıfırlanabilir.
  • Krueger LED Bir Bakışta Aksesuarlar: Mekanik göstergeye uzaktan okuma yeteneği sağlayabilirler.
  • Krueger Koruma Göstergeleri: Bu kapaklar, göstergenin üzerindeki açıkta kalan plastik bileşenleri korur.
  • Krueger Cam Kalibrasyonu: Isıya, gazlara ve bozulmaya karşı koruma sağlar ve yangın denetimlerinin geçmesine yardımcı olur.

Sık sorulan Sorular:

S. Namlu seviye göstergesi nasıl kurulur?

A.

  • Kurulumdan önce kırmızı somunu açarak kalibrasyonu çıkarın.
  • Göstergeyi namluya yerleştirin.
  • İtme çubuğunu dolu veya boş durumda kilitledikten sonra, göstergeyi itme çubuğuna geçirin.
  • Burcun oklarının duvarlardan veya diğer engellerden uzağa baktığından emin olun.
  • Kırmızı somunu tekrar takın ve kalibre edin.

S. Seviye göstergesini nasıl kalibre edersiniz?

A.

  • Seviye göstergesi muhafazası açılmalıdır.
  • Vidayı bulun ve bir Allen anahtarı kullanarak döndürün.
  • İstediğiniz ofsete bağlı olarak, yavaşça saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Conta MalzemesiMontaj Somunu MalzemesiBurç MalzemesiMalzemePerçin MalzemesiÇubuk malzemesiTank DerinliğiÜcret
KRUEGER B-55-.75 Namlu Seviye Göstergesi, .75" NPT, 55 Galon Kapasite | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Seviye göstergesiDuro NitrilHDPE PlastikAlüminyum-PirinçGalvanize çelik33.5 "€110.84
KRUEGER P-55-.75 Namlu Seviye Göstergesi, .75" NPT, 55 Galon Kapasite, Peek plastik | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kimyasal Seviye GöstergesiVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastik33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 Namlu Seviye Göstergesi, 2" NPT, 55 Galon Kapasite, Peek plastik | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kimyasal Seviye GöstergesiVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastik33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Namlu Seviye Göstergesi, .75 NPT Ölçü, 30 Galon Kapasite, Peek Plastik | AF3UFV 8D325 P-30-.75Seviye göstergesiVitonPVCPVCPlastik (Çubuk), Nitrofil (Mantar), Neopren (Conta)PVCPEEK Plastik27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75 Namlu Seviye Göstergesi, .75 NPT Boyutu, 30 Galon Kapasiteli | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Seviye göstergesiDuro NitrilHDPE PlastikAlüminyumSelüloz Asetat-Plastik, İç ve Dış Plastik (Kalibrasyon), HDPE (Gösterge, Kilit Somunu, Şamandıralar), Alüminyum (Burç), Galvaniz Çelik ve Alüminyum (İç Çubuklar), Nitril (Conta)PirinçGalvanize çelik27.5 "€122.17
KRUEGER B-30-.75-SSR Namlu Seviye Göstergesi 30 Galon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRSeviye göstergesiDuro NitrilHDPE PlastikAlüminyumSelüloz Asetat-Plastik (Kalibrasyon), HDPE (Gösterge, Kilit Somunu), Alüminyum (Burç), Paslanmaz Çelik (İç Çubuklar), Nitrofil (Şamandıra), Nitril (Conta)-Paslanmaz çelik27.5 "€258.13
KRUEGER B-15-.75 Namlu Seviye Göstergesi, 0.75" NPT, 15 Galon Kapasite | AJ8FGW B-15-.75Seviye göstergesi---Paslanmaz çelik---€85.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRUEGER B-55-2 Namlu Seviye Göstergesi, 2" NPT, 55 Galon Kapasite
€84.26 / Adet