KRUEGER H-2-64-10.5 Therma Seviye Göstergesi 64 D 10.5 Uzatma 2 Npt | AA7UAB 16N609

KRUEGER H-2-64-10.5 Termal Seviye Göstergesi 64 D 10.5 Uzatma 2 Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UAB Modeli: H-2-64-10.5Çapraz Referans: 16N609

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€177.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Therma Seviye Göstergesi
doğrulukBir Tankın 1 / 8'i
Montaj Somunu MalzemesiHDPE Plastik
Burç MalzemesiAlüminyum
Kalibrasyon Birimi ArtışlarıBir Tankın 1 / 8'i
Kalibrasyon Ünitesi MalzemesiPlastik
Bağlantı boyutu2 "NPT
Davul KapasitesiConvault5200, Fireguard Silindirik 1000, 2000, 3000, 4000
Uzatma Uzunluğu10.5 "
Yüzer Dia.1.125 "
Şamandıra MalzemesiHDPE Plastik
Conta MalzemesiDuro Nitril
Basınç Derecesi70 PSI
Perçin MalzemesiPirinç
Çubuk malzemesiGalvanize çelik
Tank Derinliği64 "
Sıcaklık. menzil-20 ila 120 Derece F
TipTonozlu Tank

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)142.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+doğrulukKalibrasyon Birimi ArtışlarıTank DerinliğiTipKalibrasyon Ünitesi MalzemesiBağlantı boyutuderinlikÜcret
KRUEGER H-2-16 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 16" Derinlik, Galvanizli Çelik | AA7RVL 16L974 'H-2-16Seviye göstergesiBir Tankın 1/8'iBir Tankın 1 / 8'i16 "AtletPlastik2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-17 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 17" Derinlik, Galvanizli Çelik | AA7RVM 16L975 'H-2-17Seviye göstergesiBir Tankın 1/8'iBir Tankın 1 / 8'i17 "AtletPlastik2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-18 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 18" Derinlik, Galvanizli Çelik | AA7RVN 16L976 'H-2-18Seviye göstergesiBir Tankın 1/8'iBir Tankın 1 / 8'i18 "AtletPlastik2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-19 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 19" Derinlik, Galvanizli Çelik | AA7RVP 16L977 'H-2-19Seviye göstergesiBir Tankın 1/8'iBir Tankın 1 / 8'i19 "AtletPlastik2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-20 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 20" Derinlik, Galvanizli Çelik | AA7RVQ 16L978 'H-2-20Seviye göstergesiBir Tankın 1/8'iBir Tankın 1 / 8'i20 "AtletPlastik2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-21 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 21" Derinlik, Galvanizli Çelik | AA7RVR 16L979 'H-2-21Seviye göstergesiBir Tankın 1/8'iBir Tankın 1 / 8'i21 "AtletPlastik2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-22 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 22" Derinlik, Galvanizli Çelik | AA7RVT 16L980 'H-2-22Seviye göstergesiBir Tankın 1/8'iBir Tankın 1 / 8'i22 "AtletPlastik2 "NPT-€72.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRUEGER H-2-64-10.5 Termal Seviye Göstergesi 64 D 10.5 Uzatma 2 Npt
€177.48 / Adet