KRUEGER K-2-51 Sızıntı Tespit Göstergesi, 2" NPT, 51" Derinlik
Madde: AJ8EJZ
Modeli: K-2-51
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaçak Ölçer |
Bağlantı boyutu | 2" |
Bağlantı Türü | NPT Erkek |
derinlik | 51 " |
Malzeme | alüminyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bağlantı boyutu | derinlik | Şamandıra Malzemesi | Tank Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
K-2-96 | 2 "NPT | - | Polipropilen Kaplı Mantar | 96 " | €169.08 | |
K-2-72 | 2 "NPT | - | Polipropilen | 72 " | €131.32 | |
K-2-48 | 2 "NPT | - | Polipropilen | 48 " | €131.32 | |
K-2-36 | 2 "NPT | - | Polipropilen | 36 " | €119.03 | |
K-2-38 | 2 "NPT | - | Polipropilen | 38 " | €119.03 | |
K-2-44 | 2 "NPT | - | Polipropilen | 44 " | €131.32 | |
K-2-64 | 2 "NPT | - | Polipropilen | 64 " | €131.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00