Redington P2-1006-115ac | Sayaç Elektrik | 6x160 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON P2-1006-115AC Sayaç Elektrik | AF2PLH 6X160

REDINGTON P2-1006-115AC Sayaç Elektrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PLH Modeli: P2-1006-115ACÇapraz Referans: 6X160
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
€352.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Sayaç
Saniyedeki Sayımlar16.6
derinlik2.27 "
ekranSiyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılar
Panel Kesitine Uyuyor3.85 "1.75 x"
Yükseklik1.62 "
Giriş Sinyali115 VAC
Giriş Gerilimi115 VAC
Min. Açma / Kapama Darbe30/30 milisaniye.
MontajPanel
Basamak sayısı6
Güç derecesi7.8VA
Sıfırlama Tipitokmak
genişlik4.45 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8538100000
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç derecesiderinlikekranSıfırlama TipigenişlikYükseklikGiriş SinyaliGiriş GerilimiÜcret
REDINGTON 1A124 Sayaç Elektrik | AA8TNH 1A1243VA2.99 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.16 "Beyaz SayılarPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€85.31
REDINGTON 1A188 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz SayılarSıfırlanamaz1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€83.93
REDINGTON 1A788 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TWP 1A7882 WVA2.42 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz SayılarSıfırlanamaz1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€84.08
REDINGTON 1A789 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz SayılarSıfırlanamaz1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€83.91
REDINGTON 2-1006 Sayaç Elektrik | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılartokmak3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€360.96
REDINGTON P32-1026-115AC Sayaç Elektrik | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılaranahtar4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€419.86
REDINGTON 6X594 Sayaç Elektrik | AF2PTM 6X5943VA2.99 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.16 "Beyaz SayılarPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€75.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON P2-1006-115AC Sayaç Elektrik
€352.68 / Adet