Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRUEGER OF-1.5-40 Aşırı Doldurma Uyarısı Göstergesi, 1.5 NPT, 40 Derinlik, Galvanizli Çelik | AJ8EUQ

KRUEGER OF-1.5-40 Taşma İkaz Göstergesi, 1.5" NPT, 40" Derinlik, Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8EUQ Modeli: OF-1.5-40
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
€58.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Doldurma Uyarısı Göstergesi
Bağlantı boyutu1.5 "
Bağlantı TürüNPT Erkek
derinlik40 "
MalzemeGalvanize çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Krueger OF-1.5-40 aşırı dolum uyarı göstergesi, tank neredeyse dolduğunda uyarmak için tasarlanmış yüksek seviyeli bir görsel göstergedir.

Özellikler:

  • Krueger OF-1.5-40 taşma uyarı göstergesi, basit kurulumları, optimum dayanıklılığı ve ucuz ön masrafları teşvik etmek için basit bir açılır mekanik tasarıma sahiptir.
  • Uzun süreli kullanım ve dayanıklılık için paslanmaz çelik burç, çubuklar ve şamandıralar ve bir alüminyum kilitleme somunu içerir.
  • Bu ünite, tankın üstünden 40 inç'e ulaştığında sıvı dolumunu kaydetmeye başlar.
  • Kullanıcının rahatlığı için bir kaçak tespit göstergesi ve bir aşırı dolum uyarı göstergesi ile birlikte gelir.
  • Bu model, standart tanklar için ölçümleri okuyabilen 1.5 inç NPT erkek bağlantı boyutuna sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Krueger Davul Alarmları: Bu Dalarm (doğrudan montaj) ve Ralarm (Uzaktan montaj) üniteleri, tank seviyelerinin görsel ve sesli göstergesini sunar. 110 dB'lik bir alarmı tetikleyen ve 9 voltluk bir lityum pille çalışan bir manyetik anahtara sahiptirler. Bu modeller, Alarm modunda bile kolayca sıfırlanabilir.
  • Krueger LED Bir Bakışta Aksesuarlar: Mekanik göstergeye uzaktan okuma yeteneği sağlarlar.
  • Krueger Koruma Göstergesi: Bu kapak, göstergenin üzerindeki açıkta kalan plastik bileşenleri korur.
  • Krueger Cam Kalibrasyonu: Isıya, gazlara, bozulmaya karşı koruma sağlar ve ayrıca yangın denetimlerinden geçmeye yardımcı olur.

Sık sorulan Sorular:

S. Tank taşma uyarı göstergesi nasıl kurulur?

A.

  • Hiçbir şey demonte edilmemelidir.
  • Göstergeyi olduğu gibi tank bağlantısından geçirin.
  • Alüminyum burcu vidalayarak sıkın.
  • İplikleri geçmekten kaçının.
  • Gösterge çalışmaya hazırdır.

S. Bir tank uyarı göstergesi nasıl çalışır?

A. Yağ varili gösterge göstergeleri, bir depolama varilindeki su miktarını göstermek için sensör problarını kullanır. Bu problar, bir uyarı veya gösterge başlatmak için verileri tekrar kontrol paneline aktarır.

S. Bu aşırı dolum uyarı göstergesi sıvının içinde ne kadar derine inebilir?

A. 40 inç derinliğinde.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuderinlikÜcret
KRUEGER OF-2-6 Taşma Uyarısı Göstergesi, 2" NPT, 6" Derinlik, Galvanizli Çelik | AJ8EQQ OF-2-62"6"€50.78
KRUEGER OF-2-7 Taşma Uyarısı Göstergesi, 2" NPT, 7" Derinlik, Galvanizli Çelik | AJ8EQR OF-2-72"7"€50.78
KRUEGER OF-2-8 Taşma Uyarısı Göstergesi, 2" NPT, 8" Derinlik, Galvanizli Çelik | AJ8EQT OF-2-82"8"€50.78
KRUEGER OF-2-9 Taşma Uyarısı Göstergesi, 2" NPT, 9" Derinlik, Galvanizli Çelik | AJ8EQU OF-2-92"9"€50.78
KRUEGER OF-2-10 Taşma Uyarısı Göstergesi, 2" NPT, 10" Derinlik, Galvanizli Çelik | AJ8EQV OF-2-102"10 "€50.78
KRUEGER OF-2-11 Taşma Uyarısı Göstergesi, 2" NPT, 11" Derinlik, Galvanizli Çelik | AJ8EQW OF-2-112"11 "€50.78
KRUEGER OF-2-12 Taşma Uyarısı Göstergesi, 2" NPT, 12" Derinlik, Galvanizli Çelik | AJ8EQX OF-2-122"12 "€50.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRUEGER OF-1.5-40 Taşma İkaz Göstergesi, 1.5" NPT, 40" Derinlik, Galvanizli Çelik
€58.80 / Adet