Krytox Eg 2000 Elektronik Sınıf Gres Borusu, Nlgi Sınıf 2 | 35rt02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX EG 2000 Elektronik Sınıf Gres, PTFE, Beyaz, 0.5 oz., NLGI Sınıf 2, 550 Derece. F Maks. Sıcaklık | AH4ZCQ 35RT01

KRYTOX EG 2000 Elektronik Dereceli Gres, PTFE, Beyaz, 0.5 oz., NLGI Derece 2, 550 Derece. F Maks. Sıcaklık

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZCQ Modeli: EG 2000Çapraz Referans: 35RT01

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€106.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sınıf Gres
Baz yağSentetik
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu2 oz.
konteyner tipiTüp
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.550 Derece F
Mfr. DiziEG2000
Min. Çalışma sıcaklığı.93 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-eg-2000.pdf
Spesifik yer çekimi2 Derecede 0 C
Viskozite @ 38C270 cSt
Viskozite @ 99C26 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)0.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Krytox EG 2000 reaktif olmayan ve yanıcı olmayan gres, yüksek saflığın kritik olduğu elektronik ve temiz oda imalat uygulamalarıyla kullanım için idealdir.
  • Tam florlanmış ve düşük viskoziteli formülasyon, yüksek sıcaklık / termal stabilite sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkonteyner tipiKonteyner BoyutuSpesifik yer çekimiMaks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.Min. Çalışma sıcaklığı.Viskozite @ 99CViskozite @ 38CÜcret
KRYTOX EG 2000 Elektronik Sınıf Gres Kavanoz, 0.5Kg, Ptfe, Beyaz | AH4ZCT 35RT04 EG2000Kavanoz0.5kg2 Derecede 0 C550 Derece F93 Derece F26 cSt270 cSt€2,348.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX EG 2000 Elektronik Dereceli Gres, PTFE, Beyaz, 0.5 oz., NLGI Derece 2, 550 Derece. F Maks. Sıcaklık
€106.22 / Adet