Krytox Gpl-225 Aşırı Performanslı Yağlayıcı, 0.5 Oz | 35rv08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Şırıngası, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08

KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Şırıngası, 1 oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZDV Modeli: GPL 225Çapraz Referans: 35RV08
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
€50.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, ISO 150 Sınıfı
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.5 oz.
konteyner tipiŞırınga
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.400 Derece F
Mfr. DiziGPL 225
Min. Çalışma sıcaklığı.97 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-gpl-105.pdf
Spesifik yer çekimi1.76 için 1.94
UPC036121970458
Viskozite @ 100C18 cSt
Viskozite @ 40C160 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Krytox GPL 225 korozyon önleyici gres şırıngası, aşırı sıcaklıklara dayandığı ve neme karşı koruduğu bilinen bir yağlayıcı ve koruyucu çözümdür. Havacılık, otomotiv ve elektronik uygulamaları için idealdir.

Özellikler:

  • Krytox GPL 225 korozyon önleyici gres, 50 lb'lik yüksek Timken OK yük derecesine sahiptir ve olağanüstü yük taşıma kapasitesi ve aşınma koruması sağlar.
  • Benzersiz bir NSF H1 gıda sınıfı derecesine sahiptir ve bu da onu hassas uygulamalarda gıdayla kazara temasa karşı güvenli kılar.
  • Bu korozyon önleyici gres, maksimum 400 derece F çalışma sıcaklığıyla aşırı sıcaklıklara karşı olağanüstü direnç sunarak yüksek ısı koşullarında stabilite sağlar.
  • Yağlama özelliklerini geliştiren ve çeşitli bileşenler arasındaki sürtünmeyi azaltan bir PTFE kalınlaştırıcı ile donatılmıştır.
  • Bu korozyon önleyici gres, 1 oz'luk kullanışlı bir şırınga kabı içinde gelir ve çeşitli ortamlarda hassas ve kontrollü uygulamaya olanak tanır.
  • Bu gresin özgül ağırlığı 1.94 olup suya göre yoğunluğunu gösterir ve verimli yağlama sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu korozyon önleyici gresin sıcaklık derecesi nedir?

C. -33 ila 400 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilir, hem soğuk hem de yüksek ısı koşullarında tutarlı performans sağlar.

S. Sodyum nitrit katkısı bu grese nasıl fayda sağlar?

C. Sodyum nitrit korozyon direncini artırarak, denizcilik uygulamaları veya endüstriyel ortamlar gibi bileşenlerin neme veya sert kimyasallara maruz kaldığı ortamlar için idealdir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Tüp€106.14
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Tüp€338.55
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgKavanoz€522.83
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Kovası, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgkova€18,321.59
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Kartuşu, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgkartuş€838.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Şırıngası, 1 oz.
€50.15 / Adet