Krytox Gpl 225 Korozyon Önleyici Gres Borusu, 2 Oz, Beyaz | 35rv09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09

KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 2 oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZDW Modeli: GPL 225Çapraz Referans: 35RV09
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
€106.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, ISO 150 Sınıfı
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu2 oz.
konteyner tipiTüp
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.400 Derece F
Mfr. DiziGPL 225
Min. Çalışma sıcaklığı.97 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-gpl-105.pdf
Spesifik yer çekimi1.76 için 1.94
Viskozite @ 100C18 cSt
Viskozite @ 40C160 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)12.19
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Havacılık, endüstriyel, otomotiv ve yarı iletken uygulamalarında hareketli bileşenlerin yağlanması için kullanılan Krytox GPL 225 gres tüpü
  • Plastiklerin, elastomerlerin ve metallerin bozulmasını ve aşınmasını önlemek için toksik olmayan ve kimyasal olarak inert
  • Pas koruması için sodyum nitrit katkı maddesi ve oksijen varlığında güvenli uygulama için yanmaz özelliklere sahip florlu sentetik yağ içerir
  • Daha uzun yeniden yağlama aralıkları sunarak makinenin arıza süresini ve insan gücü maliyetini azaltır
  • PTFE kalınlaştırılmış gres, 140 ila 309 derece F arasında değişen sıcaklıklarda üstün yağlama, ekstra aşınma koruması ve yüksek yük taşıma yeteneği sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Şırıngası, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.Şırınga€50.15
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Tüp€338.55
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgKavanoz€522.83
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Kovası, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgkova€18,321.59
KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Kartuşu, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgkartuş€838.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX GPL 225 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 2 oz.
€106.14 / Adet