Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17

KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZEE Modeli: GPL 226Çapraz Referans: 35RV17
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
€417.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, ISO 220 Sınıfı
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu8 oz.
konteyner tipiTüp
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.500 Derece F
Mfr. DiziGPL 226
Min. Çalışma sıcaklığı.97 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-gpl-103.pdf
Spesifik yer çekimi1.95
Viskozite @ 100C25 cSt
Viskozite @ 40C243 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Krytox GPL 226 gres tüpü, sürekli kullanım sırasında sürtünmeyi önlemek için otomotiv ve havacılık parçalarının yağlanması için tasarlanmıştır
  • Ortam sıcaklıklarında pas koruması ve yüksek sıcaklıklarda korozyon koruması için sodyum nitrit katkı maddeleri içerir
  • Metallere, plastiklere, seramiklere ve elastomerlere güvenlik sağlayan yanmaz ve kimyasal olarak inert niteliklere sahiptir
  • PTFE kalınlaştırıcı ve PFPE baz yağı, kayganlığı artırır ve 50 lb'ye kadar yük taşıma kabiliyetine izin vererek aşınmayı önler ve ekipman ömrünü uzatır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Şırıngası, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.Şırınga€53.25
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Borusu, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Tüp€131.87
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgKavanoz€719.04
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Kovası, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgkova€11,103.08
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Kovası, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgkova€31,278.03
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Kartuşu, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgkartuş€1,103.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz.
€417.32 / Adet