Krytox Gpl 226 | Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 2 Oz. | 35rv16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Borusu, 2 oz. | AH4ZED 35RV16

KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 2 oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZED Modeli: GPL 226Çapraz Referans: 35RV16

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€131.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, ISO 220 Sınıfı
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu2 oz.
konteyner tipiTüp
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.500 Derece F
Mfr. DiziGPL 226
Min. Çalışma sıcaklığı.97 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-gpl-103.pdf
Spesifik yer çekimi1.95
Viskozite @ 100C25 cSt
Viskozite @ 40C243 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüksek sıcaklık korozyonuna karşı koruma sağlamak ve -33 ila 500 Fahrenheit sıcaklık aralığında uzun süreli yağlama sağlamak için kullanılan korozyon önleyici gres
  • Uygulamalar arasında yüksek sıcaklıklı fanlar, rulmanlar, valf yağlaması, kaynak makineleri, sızdırmaz bariyer sıvıları, motorlar vb. Yer alır.
  • Oksijen uyumlu, yanmaz ve çoğu kimyasal maddeye karşı inert
  • Yüksek hızlı motorlarda, alet rulmanlarında, CV mafsallarında, tesis konveyör rulmanlarında, tekerlek rulmanlarında, oluklu ve kağıt makinesi rulmanlarında, kaynak makinelerinde, yüksek sıcaklık fanlarında, lineer rulmanlarda vb. Kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Şırıngası, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.Şırınga€53.25
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Tüp€417.32
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgKavanoz€719.04
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Kovası, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgkova€11,103.08
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Kovası, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgkova€31,278.03
KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Kartuşu, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgkartuş€1,103.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX GPL 226 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 2 oz.
€131.87 / Adet