Krytox Gpl 407 Yüksek Sıcaklık Gres Kavanoz, Ptfe Yoğunlaştırıcı | 35rv44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Kavanozu, 0.5kg | AH4ZFA 35RV44

KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Kavanozu, 0.5kg

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZFA Modeli: GPL 407Çapraz Referans: 35RV44

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€853.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Gresi
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, NLGI Derece 2
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.5kg
konteyner tipiKavanoz
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.750 Derece F
Mfr. DiziGPL 407
Min. Çalışma sıcaklığı.88 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-gpl-103.pdf
Spesifik yer çekimi1.95
Viskozite @ 100C42 cSt
Viskozite @ 40C440 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)10.8
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Krytox GPL 407 gres sürahisi, otomotiv, elektrik motoru ve sızdırmaz pompa yatakları, dişlileri, pompaları, valfleri ve contaları yağlamak için tasarlanmıştır
  • Korozyona ve yüksek sıcaklıklara karşı direnç için silika katkı maddeleri içerir
  • Aşındırıcı kimyasallara ve zorlu koşullara karşı koruma için kimyasal olarak inert
  • Uçucu bileşikler ve yanıcı gazların bulunduğu ortamlar için oksijen açısından güvenli
  • PTFE kalınlaştırılmış gres, yüksek yük taşıma kapasitesi sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Şırıngası, 0.5 oz., Ptfe | AH4ZEX 35RV41 GPL 4070.5 oz.Şırınga€65.30
KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Borusu, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42 GPL 4072 oz.Tüp€142.62
KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgkartuş€1,315.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Kavanozu, 0.5kg
€853.86 / Adet