Krytox Gpl 407 Dupont Elektrik İletken Gres Şırıngası | 35rv41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Şırıngası, 0.5 oz., Ptfe | AH4ZEX 35RV41

KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Şırıngası, 0.5 oz., Ptfe

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZEX Modeli: GPL 407Çapraz Referans: 35RV41
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
€65.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Gresi
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, NLGI Derece 2
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.5 oz.
konteyner tipiŞırınga
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.750 Derece F
Mfr. DiziGPL 407
Min. Çalışma sıcaklığı.88 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-gpl-103.pdf
Spesifik yer çekimi1.95
Viskozite @ 100C42 cSt
Viskozite @ 40C440 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomotiv, havacılık ve endüstriyel uygulamalarda yatakları, valfleri, menteşeleri ve contaları yağlamak için kullanılan Krytox GPL 407 DuPont yüksek sıcaklık gres şırıngası
  • Gelişmiş pas, aşınma ve korozyon koruması için silika katkı maddesi
  • PTFE kalınlaştırılmış gres, yüksek yük taşıma yeteneği, üstün yağlama ve ekstra aşınma koruması sunar
  • Toksik olmayan, yanıcı olmayan ve kimyasal olarak inert olması onu plastikler, elastomerler, metaller ve seramikler için uygun kılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Borusu, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42 GPL 4072 oz.Tüp€142.62
KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Kavanozu, 0.5kg | AH4ZFA 35RV44 GPL 4070.5kgKavanoz€853.86
KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgkartuş€1,315.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX GPL 407 Yüksek Sıcaklık Gres Şırıngası, 0.5 oz., Ptfe
€65.30 / Adet