Krytox Nrt 8906 Reaktif Olmayan Gres, 1.95 G/ml Yağ Yoğunluğu | 35rv53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Borusu, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53

KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Tüpü, 8 oz., Ptfe

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZFJ Modeli: NRT 8906Çapraz Referans: 35RV53
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
€418.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Gresi
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNLGI 2. Sınıf
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu8 oz.
konteyner tipiTüp
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.750 Derece F
Mfr. DiziNRT8906
Min. Çalışma sıcaklığı.88 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-nrt-8904.pdf
Spesifik yer çekimi1.95
Viskozite @ 100C25 cSt
Viskozite @ 40C240 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)0.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Krytox NRT 8906 gres tüpü, reaktif gazlar ve kimyasallarla uçucu ortamlarda contaları, valfleri, motor yataklarını, pompaları ve regülatörleri yağlamak için uygundur
  • Uzun süreli yağlama koruması için üstün film oluşumu ve suyla yıkamaya karşı yüksek direnç
  • Tehlikeye dayanıklı çalışma ve 500 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanmak için yüksek termal kararlılık için reaktif ve yanmaz
  • NASA, ASTM D445 & D972 ve BAM standartlarına uygun olarak üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkonteyner tipiKonteyner BoyutuSpesifik yer çekimiMaks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.Min. Çalışma sıcaklığı.Viskozite @ 100CViskozite @ 40CÜcret
KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Borusu, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT8906Tüp2 oz.1.95750 Derece F88 Derece F25 cSt240 cSt€135.36
KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT8906kartuş0.8kg1.95750 Derece F88 Derece F25 cSt240 cSt€1,190.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Tüpü, 8 oz., Ptfe
€418.25 / Adet