Krytox Nrt 8906 Reaktif Olmayan Gres Kartuşu, 1.95 G/ml Yoğunluk | 35rv54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54

KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8kg, Ptfe

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZFK Modeli: NRT 8906Çapraz Referans: 35RV54
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
€1,190.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Gresi
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNLGI 2. Sınıf
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.8kg
konteyner tipikartuş
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.750 Derece F
Mfr. DiziNRT8906
Min. Çalışma sıcaklığı.88 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-nrt-8904.pdf
Spesifik yer çekimi1.95
Viskozite @ 100C25 cSt
Viskozite @ 40C240 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Reaktif gazlara ve kimyasallara eğilimli uçucu ortamlarda motor yataklarını, contaları, valfleri, pompaları ve regülatörleri yağlamak için tasarlanmış Krytox NRT 8906 gres kartuşu
  • Tehlikeye dayanıklı çalışma ve 500 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanmak için yüksek termal kararlılık için reaktif ve yanmaz
  • Uzun süreli yağlama koruması için üstün film oluşumu ve suyla yıkamaya karşı yüksek direnç
  • ASTM D445 & D972, NASA ve BAM standartlarına uygun olarak üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkonteyner tipiKonteyner BoyutuSpesifik yer çekimiMaks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.Min. Çalışma sıcaklığı.Viskozite @ 100CViskozite @ 40CÜcret
KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Borusu, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT8906Tüp2 oz.1.95750 Derece F88 Derece F25 cSt240 cSt€135.36
KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Borusu, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT8906Tüp8 oz.1.95750 Derece F88 Derece F25 cSt240 cSt€418.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX NRT 8906 Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8kg, Ptfe
€1,190.31 / Adet