Krytox Xht-ac Yüksek Performanslı Gres Borusu, Nsf Onaylı | 35rv68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX XHT-AC Yüksek Sıcaklık Gres Borusu | AH4ZFW 35RV68

KRYTOX XHT-AC Yüksek Sıcaklık Gres Tüpü

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZFW Modeli: XHT-ACÇapraz Referans: 35RV68
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
€148.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Gresi
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu2 oz.
konteyner tipiTüp
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.572 Derece F
Mfr. DiziXHT-AC
Min. Çalışma sıcaklığı.68 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-xht-ac.pdf
Spesifik yer çekimi1.99
Viskozite @ 100C46 cSt
Viskozite @ 40C500 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)0.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Krytox XHT-AC gres şırıngası, yatakların, yüksek sıcaklıklı fanların ve fırınların, germe çerçevelerinin ve çubuklu değirmenlerin yağlanması için uygundur
  • Aşınmaya karşı koruma ve korozyon önleme için sodyum nitrit katkı maddeleri içerir
  • Uçucu gazların ve yüksek derecede reaktif kimyasalların bulunduğu ortamlarda tehlikeye dayanıklı çalışma için yanmaz ve kimyasal olarak inert
  • Uzun süreli yağlama koruması için 572 derece F'ye kadar sıcaklıklarda düşük yağ buharlaşması ve yüksek termal kararlılık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX XHT-AC Yüksek Sıcaklık Gres Şırıngası | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.Şırınga€85.14
KRYTOX XHT-AC Yüksek Sıcaklık Gres Kavanozu, 0.5kg, Beyaz, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgKavanoz€1,014.51
KRYTOX XHT-AC Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgkartuş€1,628.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX XHT-AC Yüksek Sıcaklık Gres Tüpü
€148.01 / Adet