Kunkle 0019-d11-mg0100 | Ayarlanabilir Tahliye Valfi 3/4 İnç 100 Psi | 5nkv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUNKLE 0019-D11-MG0100 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3

KUNKLE 0019-D11-MG0100 Ayarlanabilir Tahliye Valfi 3/4 İnç 100 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4WNZ Modeli: 0019-D11-MG0100Çapraz Referans: 5NKV3
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
€430.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Emniyet Valfi
gövde MalzemesiBronz
Disk MalzemesiBronz
Fabrika Ayar Basıncı100 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiMnpt
Toplam yükseklik6.125 "
Uzunluk3"
basınç Aralığı1 - 300 psi
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 406 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiToplam yükseklikUzunlukÜcret
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 x 3/4 İnç 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€430.01
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€414.62
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€414.62
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€407.20
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€430.01
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1 İnç 50psi Bronz | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"Mnpt7.13 "3.125 "€497.23
KUNKLE 0019-E11-MG0100 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1 İnç 100 Psi | AE4WPC 5NKV6 0019-E11-MG0100100 psi1"FNPT1"Mnpt7.13 "3.125 "€497.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KUNKLE 0019-D11-MG0100 Ayarlanabilir Tahliye Valfi 3/4 İnç 100 Psi
€430.01 / Adet