KUSHLAN PRODUCTS KPT36 Güç Beton Malası 36 İnç Çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Beton Malası |
Bıçak uzunluğu | 14 " |
Bıçak Tipi | Çelik, Ayarlanabilir Adım |
Bıçak genişliği | 6" |
Motor | Honda GX160 |
Ürün Veri Sayfası | kushlan-ürünleri-kpt36.pdf |
Yüzük Çapı | 36 " |
RPM | 70 için 140 |
Gemi ağırlığı (kg) | 107.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.06 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 8479100040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bıçak uzunluğu | Motor | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
KPT48 | 18 " | Honda GX240 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00