L9 440957 Altıgen Başlı Vida, 1-1/2-6 Diş Boyutu, Derece 9
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | 1 1/2 "-6 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko Sarı CR+3 |
Bağlantı Elemanı Uzunluğu | 10 |
Bitiş | Çinko Sarı CR+3 |
sınıf | Sınıf 9 |
Baş yüksekliği | 1 1 / 32 " |
kafa Tipi | Standart |
Kafa Genişliği | 2.25 " |
uzunluk | 10 " |
Min. Diş Uzunluğu | Yılında 3 1 / 2 |
Prova Yükü | 145,000 psi |
Rockwell Sertliği | C38 ila C42 |
Vida tipi | Altıgen Başlı Vida |
Standart | L9(R) |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece ila 400 Derece F |
Gerilme direnci | 180,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | UNC (Kaba) |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia./Thread Boyutu | Bağlantı Elemanı Uzunluğu | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | uzunluk | Konu Stili | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440002 | 1 / 4 "-20 | 1/2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 / 2 " | Tamamen Dişli | UNC (Kaba) | €77.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
440006 | 1 / 4 "-20 | 3/4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 3 / 4 " | Tamamen Dişli | UNC (Kaba) | €92.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
440010 | 1 / 4 "-20 | 1 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 " | Tamamen Dişli | UNC (Kaba) | €89.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
440012 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 4 " | Kısmen Dişli | UNC (Kaba) | €128.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
440014 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 2 " | Kısmen Dişli | UNC (Kaba) | €153.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
440016 | 1 / 4 "-20 | 1 3 / 4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 3 / 4 " | Kısmen Dişli | UNC (Kaba) | €174.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
440018 | 1 / 4 "-20 | 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 2 " | Kısmen Dişli | UNC (Kaba) | €194.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00