LAB SAFETY SUPPLY 35Y968 Mikroskop
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mikroskop |
Taban Boyutu | 5-1 / 2 "x 5" |
Kapasite Maks. | 6 lbs. |
Odaklama Yüksekliği Maksimum | 1.1 " |
Aydınlatma | 20W Değişken Kuvars Halojen |
Işık kaynağı | Değişken Kuvars Halojen |
Büyütme | 10x, 20X, 40x, 100x |
Optik Tüp | Binoküler, Çift Ayarlanabilir Diyoptri |
Power Supply | 90-240V |
Tablo Boyutu | 5.5 "x 5" |
Masa Seyahati | X Ekseni 3 ", Y Ekseni 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.48 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 9011800000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Power Supply | Ücret | |
---|---|---|---|---|
35Y980 | 115V | €1,142.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00