LABCONCO 110510020 Davlumbaz 60 inç 230V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çeker Hood |
derinlik | 37.7 " |
Yükseklik | 59 " |
Gerilim | 230 |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 236.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 180.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 172.72 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00