LABCONCO 3404000 Kanıt Kurutma Kabini 48 İnç UV Işığı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | UV Işıklı Kanıt Kurutma Kabini |
Yükseklik | 79 " |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 263.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
3400000 | 36 " | €13,015.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00