LABCONCO 3410000 Downdraft Toz İstasyonu
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alttan Çekişli Toz İstasyonu |
uyma | ETL |
derinlik | 26 " |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 19 " |
Malzeme | Toz Boyalı Çelik |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Açılış boyutu | 14 " |
Toplam yükseklik | 19 " |
Uzunluk | 26 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Gerilim | 115 |
Gerilim (DC) | 115 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
3410001 | 36 " | 36 " | €6,510.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00