LABCONCO 3746704 Çalışma Tezgahı 72" x 29 İnç 1000 lb Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma tezgahı |
Renk | Gri |
derinlik | 29 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 193.04 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00