LABCONCO 3818521 8 Feet Arındırıcı Yatay Temiz Tezgah UV/39 inç derinlik/115v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Temiz Tezgah |
Ajans Uyumluluğu | ETL Listesi, UL / CSA C22.2 No 61010-1 |
Amper AC | 15 |
Renk | Buzul Beyazı |
İle birlikte geliyor | UV ışığı, gerekli filtreler |
derinlik | 105 " |
Filtre Verimliliği | 0.9999 |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 55 " |
Hz | 60 |
MERB | 8 |
dağ | tablo |
Hız Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Tip | Yatay |
Gerilim | 115 |
genişlik | 45 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 384.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 139.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 266.7 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00