LABCONCO 3950602 Filtreli Muhafaza 115V Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtreli Muhafaza |
uyma | UL / CSA |
derinlik | 72 " |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 46 19 / 64 " |
İç Yükseklik | 32 " |
Iç uzunluk | 23 13 / 32 " |
İç Genişlik | 69 39 / 64 " |
Malzeme | Çelik |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Açılış boyutu | 12 " |
Toplam yükseklik | 46 19 / 64 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Gerilim | 115 |
Gerilim (AC) | 115 |
genişlik | 29 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 272.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 117.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8421398015 |
Model | Toplam yükseklik | CFM | derinlik | Uzunluk | toplam Genişlik | Aralık | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950200 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | €9,688.59 | |
3950201 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | €10,982.80 | |
3950202 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | €12,974.88 | |
3950300 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | €10,529.16 | |
3950301 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | €12,257.71 | |
3950302 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | €14,408.66 | |
3950400 | 37 3 / 32 " | - | 48 " | 48 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | €11,572.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00